アルミ柄ショベル ラクワンミニ丸

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39428934 品番SAPGR
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

鉄製と比べて約30%軽量化したミニショベルです。

刃先形状丸形 全長(mm)780 用途土などを掘る作業に。 トラスコ品番387-2629 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)硬質アルミ合金 質量(g)950 板厚(mm)1.6 先端長(mm)230 刃先幅寸法(mm)165

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39428934
2023-12-27
用途:
庭仕事
その他業種

今まで使っていた鉄製より断然軽く、楽に使いまわせました。

対象商品:
39428934
2020-12-27
用途:
U字溝の掃除
各務造園 様 (建設業・工事業)

240
240のU字溝の掃除に使用しました。
軽量で とても作業がしやすい。
丈夫な作りなので掘削も安心でしょう。
お勧めします。

対象商品:
39428934
2020-09-19
用途:
農作業で使用
田上農園 様 (農・林・水産業)

我が家の孫が,畑で遊ぶのに使用してます.大きさや軽さが丁度良いです.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする