トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の ショベル
トンボ工業の その他ショベル
シルバー21#2スコップ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39428943
品番
SV212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
刃先は特殊鋼板を使用し、耐摩耗に優れ、たくさんすくえます。
刃先形状
スコップ形
全長(mm)
1050
用途
砂利や粉体などを一度にたくさんすくいたい作業に。
トラスコ品番
387-2645
材質
(刃先)ショベル鋼板、(柄)ハイテンション鋼
質量(kg)
2.1
板厚(mm)
1.6
先端長(mm)
367
刃先幅寸法(mm)
275