トンボ工業
トンボ工業の 土木建築関連
トンボ工業の ショベル
トンボ工業の 木柄
ロイヤルショベル#2差込型
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39428952
品番
RS2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
熱処理をしたショベル鋼板を使用しているので摩擦に強いです。
ミニショベルより全長が長く、刃先が小さいので作業が楽です。
用途
コンクリートなどの混錬。
溝サラエに。
刃先形状
スコップ形
全長(mm)
1050
トラスコ品番
360-4659
材質
(刃先)ショベル鋼板、(柄)樫
質量(kg)
2.1
板厚(mm)
1.6
先端長(mm)
367
刃先幅寸法(mm)
275