Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の バール/タガネ/クサビ
Mokuba(小山刃物製作所)の バール
モクバ印 三徳バール(尾割) 250mm (ブリスターパック入り)
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39429013
品番
C6251
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
釘抜き・ハンマー・スクレーパー、1つの工具で3種に使用できます。
刃部形状は尾割形です。
用途
リフォーム・補修作業に。
釘抜き、スクレーパー、ハガシ作業に。
全長(mm)
250
材質
機械構造用炭素鋼
トラスコ品番
360-1960
質量(g)
250
刃形
尾割
刃幅(mm)
45