Mokuba(小山刃物製作所)
Mokuba(小山刃物製作所)の バール/タガネ/クサビ
Mokuba(小山刃物製作所)の タガネ
モクバ印 木柄タガネ32mm150mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
39429056
品番
A1232
参考基準価格(税別)
¥6,310
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
柄部に丈夫な樫柄を使用しています。
高周波焼き入れをしています。
用途
コンクリートなどのハツリ作業に。
ブロック・レンガ割り作業に。
全長(mm)
397
刃幅(mm)
32
トラスコ品番
218-2106
材質
機械構造用炭素鋼
質量(g)
860
刃長(mm)
150