スーパー技工鋸用 替刃

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード39429171 品番41139
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

刃の取替えがワンタッチで出来る、一般木材切断用替刃式鋸です。
刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入)で切れ味が長期にわたり持続します。
使いやすさを追及した小型鋸です。

刃長(mm)210 全長(mm)240 質量(g)40 用途一般的な木材の切断に。 トラスコ品番365-1541 材質(刃)刃物用炭素鋼

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39429171
2021-08-16
用途:
当初ホームセンターで買いましたが、現在取り扱いが無く探してました。
株式会社四谷恒産 様 (不動産業)

切れ味も良く、多少の大工仕事には大変重宝しております。
今後も買うと思います。

対象商品:
39429171
2019-05-31
用途:
木工作業から庭木の切断まで様々な用途に使用
その他業種

もう何年も使用した鋸刃の交換用としての購入です。刃の交換の着脱性等全く問題なく、新品の替え刃の切れ味は、長期間使用したものと比べると、サクサクと、気持ちよいほどです。安心して使える良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする