KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39429187 品番41150
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。
飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。
収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。

刃長(mm)240 全長(mm)580 ピッチ(mm)2 用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。 トラスコ品番365-1550 質量(g)260 板厚(mm)0.6 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼 切り幅(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする