41339 両刃鋸 角利(角利産業) 39429266 41339 両刃鋸 角利(角利産業) 39429266 41339 両刃鋸 角利(角利産業) 39429266

両刃鋸

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39429266 品番 41339
参考基準価格(税別)¥6,066 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

本目立済みですのでこのまま使用することができます。
収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。

刃長(mm)270 全長(mm)670 ピッチ(mm)2.5 用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。 トラスコ品番365-1631 質量(g)330 板厚(mm)0.65 材質(柄部) 材質(刃)刃物用炭素鋼 切り幅(mm)0.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39429257
2023-02-14
用途:
自作の木工用で使用
学習教室 アイムクラブ 様 (教育・研究機関)

旧来使用していたのこぎりが刃が欠けてしまい、探していたところ、旧来の物と大きさがほどんど一緒だったので、使いやすく、良かったです。

対象商品:
39429241
2019-12-03
用途:
木の枝切りなど
農・林・水産業

材木を切る予定で購入したのですが、木の枝が伸びていたので試し切りをしてみました、流石新品!本当に良く切れます。生木なのにすごいと思いました。大工仕事(趣味)が楽しみです。

対象商品:
39429241
2020-02-15
用途:
剪定
その他業種

のこぎりを使うのは30年ぶり。昔の物と比べ軽く、使いやすくなっていて驚きました。

対象商品:
39429257
2017-11-28
用途:
用途多数

大きさに対して軽く感じます。使いやすいです。最初は台座の板を切りますが、他にもいろいろ使えそうです。

対象商品:
39429241
2021-08-09
用途:
木製簡易パレットの製作
大喜電器株式会社 様

品物を送るのに簡易的なパレットを作ったのですが、私の切り方が悪いのかもしれませんが、切っている最中に所々の刃が左右に曲がり、ノコギリが動かなくなり上に引き上げ、歯を真っ直ぐに揃え、また切り始めるを何回か繰り返してやっと50oほどの木材を切断できました。40年以上前に中学の教材で購入したノコギリの方は、この様な事が起らなかったので、材質の問題かもしれません。安物を買ったのでこの程度かもしれません。

対象商品:
39429257
2015-02-05
用途:
材木切断加工
建設業・工事業

未だ使用なし。今使っている鋸切の買い替えとして購入しましたが、切れ味、耐久性が楽しみです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする