刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。 滑りがよくさびにくいです。 耐久性に優れています。
握りやすそうで購入しました。実際に使ってみて、握りやすさは満足できますが肝心のノコの方が問題です。先端から9mmは刃がありません。つまり先端を使う、または先端まで使う加工はできません。さらに、グリップの握りを考慮して、手の甲側(親指の付け根)の所を前にせり出させた関係で、根元も切り方によって使えず、肝心の鋸刃としての長さは240mm中の190mmしかない。5pは使えない状態になる。折り畳みでない製品でこの点は評価が下がります。
素人の使用でも希望通りの仕事をしてくれました。グリップも握りやすく使いやすかったです。