クラフトチョキ(生花・アレンジメント用)

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39429381 品番FW330HG
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。

全長(mm)160 刃長(mm)40 用途花がら摘みからリボンのカットまで多用途にお使いいただけます。 仕様ソフトグリップ、専用キャップ付き、カラー・グリーン トラスコ品番385-5074 質量(g)50 表面処理ハードクローム仕上げ 材質(グリップ)ポリプロピレン(PP) 刃厚(mm)2.5 使用目的カット、摘み 切断対象リボン、花がら 材質(刃)高炭素刃物鋼 切断能力(mm)アルミ板0.5 切断能力(mm)プラスチック0.5 切断能力(Φmm2) より線VSF1.25 RoHS指令(10物質対応)対応 切断目安(Φmm)茎:6

商品説明動画

【ARS】クラフトチョキ(FW-330H) 花・アレンジに
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:204

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39429397
2020-08-16
用途:
家庭菜園用
田代雅子 様 (建設業・工事業)

同じものをもう一つ持っていますので、使い心地は承知済。切れ味抜群!

対象商品:
39429406
2020-06-05
用途:
紙、花の茎、
不動産業

すーと切れるので気分がいい。20年前に貰って切れが落ちてきたので
さがしたらあったので注文しました

対象商品:
39429397
2016-05-23
用途:
野菜。果物のせんてい
協業組合カテックフジ 様

細かい作業に最適です  切れ味もグーです

対象商品:
39429397
2018-03-09
用途:
鞄の縫製

良く切れます。糸、生地、ビニール線。持ち手が大きくて力をかけなくてもスパッと切れました。切れ味が良すぎて2度ほど指先も切りました。その瞬間は何も感じませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする