フラワーアレンジメントで大活躍!花がら摘み、包装フィルム、ラッピングペーパー、小枝、リボン、切り戻しなど...。 フローリストやフラワーデザイナーにピッタリの多用途はさみです。 刃の部分でのカットはもちろんですが、刃の背の部分のアールはリボンをカールさせるのに最適な角度に設計されており便利にご使用いただけます。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。
同じものをもう一つ持っていますので、使い心地は承知済。切れ味抜群!
すーと切れるので気分がいい。20年前に貰って切れが落ちてきたのでさがしたらあったので注文しました
細かい作業に最適です 切れ味もグーです
良く切れます。糸、生地、ビニール線。持ち手が大きくて力をかけなくてもスパッと切れました。切れ味が良すぎて2度ほど指先も切りました。その瞬間は何も感じませんでした。