刃物クリーナー 500ml詰替用

(61件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード39429451 品番GO-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

樹液(ヤニ・シブ)汚れに驚きの洗浄力! 500ml詰替用。 ミネラル酵素等を配合した刃物用洗浄スプレーです。 切断作業で刃にこびりついたしつこい樹液(ヤニ・シブ)も分解し、驚異的な洗浄力で汚れを取り除いて、快適な切れ味をよみがえらせます。 刃物のお手入れ、長期の保管前にご使用ください。 台所周りの油汚れ(コンロまわり・換気扇)にもご使用いただけます。

用途園芸刃物使用後のお手入れに。ヤニ取り。 成分界面活性剤(2%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アルカリ剤、泡調整剤、安定化剤、金属封鎖剤、香料、酵素 トラスコ品番385-5147 種別詰替用ボトル 液性アルカリ性 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS公式】刃物クリーナーGOシリーズ
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:215

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 61
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-08
用途:
刃物のヤニ・シブ取り
農・林・水産業

ロープにヤニがついて固くなっていたので、試しにこの商品を水に薄めて浸したところ、思いのほか取れました!
リピート買いです。

対象商品:
39429451
2025-07-13
用途:
剪定や刈込
その他業種

刃物に付いた樹液の固まりが柔くなり清掃が楽に出来る

2024-10-28
用途:
ヘッジトリマーの高級刃の洗浄・メンテナンス作業
製造業

刃物クリーナーは作業後に頻繁に使用するため詰替用は必需品です。
良く汚れは落ちるので助かります。

対象商品:
39429451
2024-08-06
用途:
剪定ばさみ、鎌などのヤニ落としに使用している
農・林・水産業

剪定ばさみや鎌などを使用後は必ず刃物クリーナーで刃についたヤニを掃除している。
刃にスプレーして暫く置くとよりよく落ちる。
これで掃除をしておくと、いつもいい切れ味でストレスなく仕事がはかどる。

対象商品:
39429451
2024-01-20
用途:
木工エンドミルの清掃
有限会社 舞台工房シマ 様

CNCルータで合板などを切削すると
エンドミルに焦げたヤニや接着剤が付着し
作業効率に悪影響が出ますので作業後は
密閉タッパーに「刃物クリーナー」を注ぎ
その中にエンドミルを沈めると、モノタロウの
中速乾パーツクリーナーでもなかなか落ちない
焦げ付いたヤニがポロポロ剥がれていきます。

楽々でキレイになる。お勧めです!

対象商品:
39429451
2024-02-06
用途:
剪定器具のヤニ落とし
公益社団法人備前市シルバー人材センター 様 (サービス業)

スプレーで吹きかけるだけでヤニの落ちが良く落ちて手間いらず。詰め替え用は重宝している

対象商品:
39429451
2023-11-27
用途:
庭いじりのヤニ除去
みさき屋 様

刃もののヤニがべったり付いているときにスプレーで奇麗に除去できます。
バリカン、鉈、ノコギリ、いろいろ使ってます。

対象商品:
39429451
2023-01-30
用途:
刃物手入れ用として購入しました。
その他業種

アルス制スプレー式の刃物クリーナーを長年使用しておりましたが、
当地では詰め替え用の商品が見つからず、今回購入しました。
刃物手入れ用としては、大変重宝しております1品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする