#210469 GS まき草カッター デラックス 2枚入 ゴールデンスター 39429494 #210469 GS まき草カッター デラックス 2枚入 ゴールデンスター 39429494

GS まき草カッター デラックス 2枚入

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39429494 品番#210469
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ネックに絡みつく雑草を防止します。
刈刃の上に装着します。
作業効率、燃費を大幅アップします。

外径(Φmm)95 刃厚(mm)0.75 穴径(Φmm)25.4 用途刈払機用アタッチメント。 トラスコ品番382-0793 材質刃物用特殊鋼 質量(g)97

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39429494
2025-01-15
用途:
農作業 水田畔 休耕田 草刈り
運輸・通信業

数年前から数種類のタイプを使ってます。
チップソー ナイロンコード7台有る草刈機全てに取り付けて使用してます。
葛系の物もシャフトに絡まず作業が捗ります。

2024-10-16
用途:
草刈作業時
昇緑庭 様 (建設業・工事業)

物は大満足だが価格が高い。もう少し安いと嬉しい。2枚入りだが結構早めに変えるのですぐに使う。

対象商品:
39429494
2024-05-26
用途:
除草
まる屋 様 (農・林・水産業)

コストもよく、刈った雑草が絡まらずに長持ちします。

対象商品:
39429494
2023-10-10
用途:
一般的な草刈り
農・林・水産業

今まで同等品を使用していましたが、今回目にとまった本商品を使ってみることにしました。ナイロンブレードには不向きかと思いましたが思い切って装着してみた結果思いがけず使いやすく巻き付がほとんど無くなりました。たまに巻き付いても撤去するのが簡単で苦になりません。
ナイロンブレードホルダーによっては、ブレードの交換が難しくなりますが、不便さを上回る効果があると思います。とても便利な商品です!

対象商品:
39429494
2022-09-20
用途:
草刈り
温古手整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

背の高い雑草もしっかり刈れています。多少ブロックや石に当っても安いので、ガンガン行けます。

2021-06-28
用途:
草刈り
電気・ガス・熱供給・水道業

細い草の絡みに困ってたところ、この商品なら行けるかも! と購入。 完璧ではないけど、少しヤスって草が切れやすいように加工して使いました。 それまで使っていた物とは段違いで草刈り作業が捗りました。 しかも2枚組なので尚嬉しな商品です。

対象商品:
39429494
2021-06-19
用途:
草刈に使用

こちらを使用すると、確かにつるの巻き付きがほぼ無くなりました。いいと思います。

対象商品:
39429494
2020-11-02
用途:
除草作業
山中秀運送 様 (運輸・通信業)

秋口のツル草対策に購入、満足してます。作業効率に期待!

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする