三日月型ネジリ鎌

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39429521 品番#699407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

細かな場所でも便利な細身の草削りです。

用途地面にはった雑草の刈り取り。 トラスコ品番382-1064 全長(mm)245 質量(g)196 刃長(mm)105 刃幅(mm)20 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39429521
2022-10-15
用途:
畑の草取り
製造業

切れ味が良く効率的な作業ができます
刃の先端では込み入った場所でも使うことができ大変便利です
使いやすい形なので気に入っており この購入で2代目です!

対象商品:
39429521
2022-10-06
用途:
草取り
菜遊ファーム 様 (農・林・水産業)

このお品はとてもしっかりしていて、草取りの効率を上げます。

1人が参考にしています
対象商品:
39429521
2022-02-11
用途:
畑の草取りに

野菜同士の細かな間に生えた草を取るのに便利です。
抜け止め防止に軸を柄の中を貫通させ折り返してあるので、長く使ってもガタつかず安心です。
安いのに鋼付きで刃の研ぎ直しの出来る点も良いですね。

対象商品:
39429521
2021-04-21
用途:
畑の除草

使いやすさ、作りも丈夫で切れ味抜群です、まさに草かきです、コストパフォーマンスもいいです、改善点としては持ち手に少しガタがあるので直してほしいですね。

対象商品:
39429521
2020-04-19
用途:
家庭菜園
その他業種

手にとったとき、適当に曲がってるようにしか見えない感じがして使いづらそうに見えたが、実際はそうでもなかった。鋼付きで手作り感があるのも良い

対象商品:
39429521
2019-05-27
用途:
除草

今まで農協でこのタイプの鎌は購入していましたが、農協に比べて10%ほど価格が安いので、今回試しに購入しました。普段妻が使用していますが、使い買っては満足しているそうです。

対象商品:
39429521
2019-05-27
用途:
草取り

今までは違うタイプのネジリ鎌を使っていましたが、なかなか作業効率が上がらなかったのでこの鎌を使ってみました。スギナの根もザクザク取れ短時間で作業が終わりました。すごく楽に作業が出来たので満足しています。

対象商品:
39429521
2018-04-04
用途:
実家の母が農業にて使用

70歳を過ぎた母が草取り作業で使用しておりましたが、無くしてしまい再購入です。
母が、仕事は段取りと道具で決まるこの三日月型ねじり鎌は役に立つと言っておりましたので再購入となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする