刈払機用チップソー

(29件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2枚) 注文コード 39429537 品番 #210428
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

1組2枚入です。
草刈り(刈払機)用チップソーです。
衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化しました。
両面研磨で鋭い切れ味です。
エンジン排気量20cc以上用です。

外径(Φmm)230 用途刈払機用替刃 トラスコ品番360-0882 質量(g)685 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃数(p)36 刃厚(mm)1.2 材質(刃)超硬チップ
注意
※刃物につき取扱い注意。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-26
用途:
草刈り時に使用しています
建設業・工事業

草刈りで使用してます。
この価格で満足してます。
また、リピします。

2025-10-08
用途:
草刈り作業

いつもまとめて購入しています。
品質も良く助かっています。

2024-09-12
用途:
草刈り
その他業種

笹なども刈り取りするのですが切れ味がどの位長持ちするかなと思っております。

対象商品:
39429546
2021-07-24
用途:
畦畔と未舗装部分のノリの部分の除草作業
農・林・水産業

砂利やコンクリートの土留の境目があるので、チップソーの刃が飛びます、使い捨て感覚ですが、今回はお試しですが、軽いし、休みを入れながら2時間くらいの作業も、まだ使えそう

対象商品:
39429546
2020-09-02
用途:
草刈り
その他業種

使用していて、石に当たってもチップソーの飛びも少なく気に入っています。

対象商品:
39429546
2020-08-12
用途:
堤防のカヤやササの伐採に重宝してます。
農・林・水産業

値段相応の耐久性です。安価なものはありますが、石ですぐ飛ぶのでこの方が結局徳と思う。

対象商品:
39429546
2019-09-29
用途:
草刈りに使用

従来使用していたチップソーと変わりなく安価で良かった。感謝しています!

2019-07-11
用途:
土手草刈りに使用
農・林・水産業

刃先のチップが今まで使用したものに比べて柔らかい印象 。
今まで使用したチップソーと同様の使いかたで、チップ部分がディスクの外周より内側まで減っていた。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする