新型アルミ柄 エッジ付太枝切鋏

(8件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39429555 品番#2043
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

エッジ式補護切断効果により1/2の力で太い枝も切断できます。 ヨーロッパで認められた高品質製品です。

全長(mm)740 刃長(mm)80 切断能力(mm)35 用途庭木、生垣などの刈り込みに。 トラスコ品番382-0769 質量(g)815 材質(柄部)アルミパイプ 使用目的刈り込み 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39429555
2024-10-07
用途:
庭の木の手入れ

アルミフレームで軽く、握り部分に持ちやすくグリップが付いて使いやすいです。
刃先は、35mmまでの木は切れるとの説明書ですけど、松の手入れでは、30mmの木では楽々切ることが出来きて、満足しています。値段も手頃こと思います。

対象商品:
39429555
2022-11-22
用途:
ゴミ袋に入れて通常ゴミとして廃棄できるよう、剪定した枝を刻むため。
冬青舎 様 (農・林・水産業)

軽くて腕が疲れず作業がし易い。切れ味も想像以上に良く、満足している。
この長さを上限とした伸縮性のあるタイプがあれば嬉しい。

対象商品:
39429555
2020-11-22
用途:
ヒバの剪定
自動車・二輪車・自転車関連業

太さ2cm位ある枝も含めたヒバの剪定に使いました。高所ゆえに力が入りにくい態勢でしたが楽々切ることができました。刃にギザギザも付いておりしっかり枝をつかむのと切れ味の良いカーブした刃のおかげで腕に負担を掛けずに使用でき助かりました。

対象商品:
39429555
2017-11-30
用途:
実家での柿木、梅木、そ他の小枝、カズラ切り
その他業種

よく切れる刃とアルミ柄は軽量で使いやすい
刃のトング機構があれば、一段と使用勝手が良くなるのでは。

対象商品:
39429555
2015-09-19
用途:
庭木の剪定

全く問題なし。思っていた通りで満足しています。

対象商品:
39429555
2015-12-11
用途:
農業用(黒豆収穫)
製造業

キンボシの商品なので、製品としては安心して購入したが期待ハズレ。
切れ味もすぐに鈍くなった。
価格も、他の人に聞くと、同様のサイズのラチェット式がもう少し安価でもある、とのこと。切断にも多少力が必要。

対象商品:
39429555
2013-04-18
用途:
根切り
建設業・工事業

軽くて、よく切れます。

対象商品:
39429555
2012-08-15
用途:
植木剪定作業
農・林・水産業

これまでは鋸を使って切っていた太さの枝でも、剪定バサミと同じような感覚で切れるようになったので、剪定作業がとても早くできるようになりました。

ただ、刃の耐久性には心配があります。30分ほど、スパっと切れる太さ・硬さを目安に枝を選んで切ったのですが、切れ味が落ちました。
よく見ると刃にカエリが出ていたので、ダイヤモンドやすりで軽くなでた所、切れ味は復活しました。
硬い枯れ枝を切る際は特に気をつけた方がよさそうですね。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする