ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 刈込鋏
長刃刈込鋏180mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39429564
品番
#2006
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
奥まで届く長刃仕様です。
茂った枝の枝切りに最適です。
全長(mm)
695
刃長(mm)
180
切断能力(mm)
15
用途
庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用。
トラスコ品番
248-8566
質量(g)
950
材質(柄部)
天然木
使用目的
刈り込み作業、剪定
切断対象
庭木、生垣
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。