BE-100-R-I-26 キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I 太陽技研 39430187 BE-100-R-I-26 キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I 太陽技研 39430187 BE-100-R-I-26 キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I 太陽技研 39430187 BE-100-R-I-26 キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I 太陽技研 39430187

キセノン表示灯サン・ビーマーBE BE-100-I

(2件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39430187 品番 BE-100-R-I-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

キセノン放電管を使用したキセノン表示灯です。節度の高い強力閃光を発し(光度20,000cd)、安定した発光間隔を保ちます。
鮮明な閃光は夜間1.5km以上の遠距離からの視認が可能です。
軽量、低発熱、LED表示灯と同等の低消費電力、そして5,000時間以上の製品寿命を誇ります。
防滴型設計で屋外使用が可能です。(本体のみIP66相当であり、なお口金部分を除きます。)
入力電圧、レンズ(グローブ)色、制御方式・発光方式、そして取付方式を豊富にご用意しております。

用途
セキュリティシステムの異常警告表示
各種交通機関設備、工場プラント設備、計測機器などでの安全異常警告表示
展示会、コンサート、アミューズメント施設、TV番組などのディスプレイ
レンズ色R:赤 定格入力電圧(V)AC100 取付方式26:口金E26 質量(g)50 消費電力(W)2 制御方式I:自発光・間欠発光(2秒点滅2秒休止) 保護等級IP66相当 寿命5000時間以上 使用電圧範囲(V)AC90〜110 動作温度範囲(℃)-10〜+45
注意
※製品寿命は平均値であり保証値ではありません。動作環境により変動します。
※製品を安全にお使いいただくため、施工・使用前には必ず製品添付の取扱説明書をご確認ください。
※AC100V・AC200V仕様の配線工事には電気工事士の資格が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39430178
2021-12-13
用途:
看板
トラスティー 様 (建設業・工事業)

ラーメン店のアピールサインで交換しました。もう少し点滅する感覚が短ければよいと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
39430178
2020-12-05
用途:
電飾看板補助球交換用
有限会社ワールドアートメディカル 様 (卸売・小売業)

強力な光明るくて目立ちます!約5年で点滅弱まり交換球手配として!

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする