曜日別特売
F214 モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所) 39430246

F214 モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所) 39430246
F214 モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所) 39430246
F214 モクバ印 ナイロンコード プロ Mokuba(小山刃物製作所) 39430246

モクバ印 ナイロンコード プロ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(m)50
形状四角型
内容量1巻注文コード39430246品番F214
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。

用途
草の刈り取り作業。
長さ(m)50形状四角型仕様パック入トラスコ品番382-2699材質ナイロン質量(g)320太さ(mm)2.4

商品説明動画

ナイロンカッター巻き名人
この動画は、10が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39430237
2023-06-29
用途: 草刈り
農・林・水産業

以前から使用しています。草刈りの場所が多いので、良い紐を使用しています、このひもは箒の様にならず自然に消耗していきます.このひもを使いかけたら他のは使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 39430246
2022-09-05
用途: 草刈り

使い勝手は問題ないと思います。
あまりハードな環境だと、すぐに切れてしまうことも多いですが、ほかの製品との差はあまり感じません。

対象商品 : 39430237
2020-07-06
用途: 草刈り
北口自動車

いつもは白いタイプ2.2ミリを仕様していましたけど、たまたま、見かけて、2.4ミリタイプがあったので、購入しました。実際使って草の切れ味は、良く耐久性もいいです~あと少し値段安ければいいけど?

対象商品 : 39430246
2020-07-18
用途: 施設周りの草刈り
静岡ビル保善株式会社サービス業

マキタの4サイクルエンジン仮払い機にセットしています。米軍横田基地の草刈りをしてた草刈りのプロ御使命です。

1が参考にしています
対象商品 : 39430237
2019-10-21
用途: 農作業、畑作業
農・林・水産業

切れにくいので、作業時間が気にならなく助かる外、絡まらないので使いやすい

1が参考にしています
対象商品 : 39430237
2018-12-12
用途: 畔・稲蕪等の草刈り
清水 農園農・林・水産業

安価なナイロン系コードと比較して硬度が違うことが草刈りをしても凄く分かる

対象商品 : 39430246
2019-08-16
用途: 草刈り
その他業種

一度使った事あるので、同じ物を購入しました。とても良かったです。

対象商品 : 39430237
2016-08-30
用途: 草刈り機のカッターとして
清水 農園農・林・水産業

2.4mmでは有るが消耗頻度が比較的多い為、あまり長持ちしないと思う

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする