豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 中厚鎌
光山作 クロマックス鋼片刃中厚鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39430291
品番
HTS5061
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。
刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
39
全長(mm)
330
用途
ススキ・ヨシなどのかたい草刈。
トラスコ品番
360-3253
質量(g)
165
材質(柄部)
ポプラ
刃の種別
鋼付
材質(刃)
クロマックス鋼