※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

光山作 クロマックス鋼片刃中厚鎌

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39430307 品番HTS5071
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。
刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。

刃長(mm)180 刃幅(mm)40 全長(mm)360 用途ススキ・ヨシなどのかたい草刈。 トラスコ品番360-3261 質量(g)180 材質(柄部)ポプラ 刃の種別鋼付 材質(刃)クロマックス鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする