豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 中厚鎌
光山作 クロマックス鋼片刃中厚鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39430316
品番
HTS5081
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。
刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。
刃長(mm)
195
刃幅(mm)
44
全長(mm)
390
用途
ススキ・ヨシなどのかたい草刈。
トラスコ品番
360-3270
質量(g)
200
材質(柄部)
ポプラ
刃の種別
鋼付
材質(刃)
クロマックス鋼