光山作 裏目式刈払鎌170mm

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39430343 品番HT1113
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

従来の鎌の用途に、削るをプラスした便利な鎌です。
払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。
目立て部分まで刃研ぎが可能です。

刃長(mm)170 刃幅(mm)35 全長(mm)360 用途草刈・草削用。 トラスコ品番382-4152 質量(g)200 材質(柄部)ポプラ 材質(刃)高炭素刃物鋼
注意
※鋭利な刃物です。十分注意して取り扱ってください。
※ご使用前は刃のグラつき等、損傷がないか確認してからご使用してください。
※ご使用後は汚れ・水分を取り、刃物用油で拭いて、安全な所に保管してください。

商品説明動画

光山作裏目式刈払鎌170mm
この動画は、3人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39430343
2020-07-27
用途:
除草
医療・福祉・介護関連業

よく切れて、女性にも丁度使いやすいサイズで、好評です。。

対象商品:
39430343
2019-07-25
用途:
農作業、草刈り作業
暮らし研究工房 様 (教育・研究機関)

軽くて、よく切れる草刈鎌を探していましたが、これは、よく切れます。刃がのこぎり状なので、背丈がない草でもよく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする