HT1270 光山作 両刃登鎌約18.75g(60匁) 豊稔企販 39430361

HT1270 光山作 両刃登鎌約18.75g(60匁) 豊稔企販 39430361
HT1270 光山作 両刃登鎌約18.75g(60匁) 豊稔企販 39430361
HT1270 光山作 両刃登鎌約18.75g(60匁) 豊稔企販 39430361

光山作 両刃登鎌約18.75g(60匁)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード39430361品番HT1270
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。
刃研ぎもOKです。

用途
山の下刈りや雑木など。
林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。
刃長(mm)150刃幅(mm)45全長(mm)360トラスコ品番367-9021質量(g)480材質(柄部)刃の種別鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39430361
2016-11-18
用途: 園地の管理
農・林・水産業

竹、雑木、固い草の刈りはらいに使っていました。
半年ほどかけ、ようやく納得のいく切れ味に研ぎ上げました。
この鎌の用途を外れた使い方をしたからといえばそれまでですが、
一年物の孟宗竹を切り倒そうとしたところ刃が曲がり捻れてしまいました。(刃こぼれは全くない)手直しのしようがない程に歪み使い物にならなくなりました。重くなっても良いのでもう少し刃厚を確保し、鉈鎌並に刃身を剛く仕上げた物にして欲しい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする