豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 薄鎌
風刈180mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
39430377
品番
HTS0010
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。
切れ味、長切れ共に優れています。
刃欠けしにくいです。
持ちやすいグリップに改良しました。
刃長(mm)
180
刃幅(mm)
31
全長(mm)
330
用途
草刈用。
トラスコ品番
249-3837
質量(g)
185
材質(柄部)
ポプラ
材質(刃)
クロマックス鋼
商品説明動画
風刈
参考になった