豊稔両刃造林鎌

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39430395 品番HT1240
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,250 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく仕上げています。
刃研ぎもOKです。

用途
山の下刈りや雑木など。
林業はもちろん、電気工事・土木工事の山での作業に。
刃長(mm)240 刃幅(mm)50 全長(mm)1350 トラスコ品番367-9012 質量(g)約890 柄長さ(mm)1200 材質(柄部) 刃の種別鋼付 材質(刃)高炭素刃物鋼(白鋼)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39430395
2017-01-15
用途:
山の下刈り様
製造業

今まで腰をかがめて作業していましたが、切れ味抜群で作業がはかどりました。次回も利用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
39430395
2016-11-18
用途:
園地の管理
農・林・水産業

竹、雑木、固い草の刈りはらいに使っていました。
半年ほどかけ、ようやく納得のいく切れ味に研ぎ上げました。
この鎌の用途を外れた使い方をしたからといえばそれまでですが、
一年物の孟宗竹を切り倒そうとしたところ刃が曲がり捻れてしまいました。(刃こぼれは全くない)手直しのしようがない程に歪み使い物にならなくなりました。重くなっても良いのでもう少し刃厚を確保し、鉈鎌並に刃身を剛く仕上げた物にして欲しい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする