呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
種類ストレーナー
形状U形
流体冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体
材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続JIS 10K FFフランジ
管フランジの呼び20A(3/4B)
ハンドル形状ハンドル無し
最高圧力(MPa)1
最高温度(℃)220
材質(スクリーン)ステンレス鋼
網目(こし筒)Φ6-1.42ヶ/cm2
網目(こし網)標準60メッシュ
寸法L(mm)175
寸法H1(mm)97.5
寸法ds(mm)40
寸法ls(mm)70
プラグR3/8
質量(kg)5
トラスコ品番382-5213