※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヨシタケ
ヨシタケの バルブ
ヨシタケの ストレーナー
ヨシタケの Y形ストレーナー
Y形ストレーナ(80メッシュ) SY-40タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39431962
品番
SY4080M25A
参考基準価格(税別)
¥18,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ろ過面積を大きくした高流量のマリン型のY形ストレーナです。
本体は球状黒鉛鋳鉄製で耐圧に優れています。
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
種類
ストレーナ
形状
Y形
流体
蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体
材質(本体)
球状黒鉛鋳鉄(FCD450)
接続
JIS 10K FFフランジ
管フランジの呼び
25A(1B)
ハンドル形状
ハンドル無し
最高圧力(MPa)
1
最高温度(℃)
220
材質(スクリーン)
ステンレス鋼
網目(こし筒)
Φ2.5-4P
網目(こし網)
80メッシュ
寸法L(mm)
160
寸法H1(mm)
88
寸法ds(mm)
34
寸法ls(mm)
66
プラグ
-
質量(kg)
4
トラスコ品番
382-5345
厚さ(mm)
1(ガスケット)
色
シルバー
内径(Φmm)
42(ガスケット)
呼び径
25A
外径(Φmm)
54(ガスケット)
適合流体
蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険性流体
商品豆知識
配管工事を支える補助部材