クイックテント用 鋳物重り

(2件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39432034 品番 I-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。
設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!

モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラック 質量(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥7,400 / 税込 ¥8,140
離島数量1につき ¥7,400 / 税込 ¥8,140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:93

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39432025
2024-07-05
用途:
3面テントのおもり
市野珈琲 様 (卸売・小売業)

入り口側に2個設置少々の風では問題ありません
もっと早くに買えばよかった
グリップは下が空いているので持ち上げるのも楽々ですが20kgは重いです

1人が参考にしています
対象商品:
39432025
2020-09-07
用途:
テント設営設営時に使用
円通寺 様

今までテント設営時には杭などを使用して時間がかかっていましたが、クイックテント用鋳物重りは時間短縮になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする