曜日別特売
400 スピンナ式サイトグラス ヨシタケ 39432111

スピンナ式サイトグラス

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)20
呼び径(B)3/4
内容量1台注文コード39432111品番400
参考基準価格(税別)¥21,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

スピンナの回転により流れが確認できるサイトグラスです。
スピンナの回転速度により流量の変化が確認できます。
配管の取付方向(水平・垂直)は任意です。

呼び径(A)20呼び径(B)3/4トラスコ品番382-0866材質ガラス/硬質ガラス全長(mm)83質量(kg)0.6材質(本体)青銅タイプスピンナ式使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)0.7接続方式JIS Rc使用流体冷温水耐熱温度(℃)(衝撃)100最高使用温度(℃)100適合流体冷温水
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39432102
2026-01-27
用途: 動噴ポンプの水流確認
恭栄地盤建設業・工事業

デザインが、良い。もう少し使用圧力高めであってほしい。強化硝子凍結で割れました。硝子購入できますか?

2022-07-06
用途: 薪ストーブに水を送る時
製造業

薪ストーブに水を送る時の水量を確認するために使用しています
便利で助かります。

対象商品 : 39432111
2018-09-17
用途: 水流テスト
卸売・小売業

水が流れているかの確認が目視できてとても助かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする