スギモト産業
スギモト産業の 運搬機器
スギモト産業の 運搬台車
スギモト産業の ホテルカート・ワゴン
ステンレスバゲッジカート 片側ハンドル カーペットタイプ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39432113
品番
SF-04-L
参考基準価格(税別)
¥312,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは150mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。
用途
ホテルなどでお客様の荷物を運ぶカートです。フロント、ロビーなどで活躍します。
仕様
カーペット貼り
材質
ハンドル=ステンレス製、本体=スチール製
幅(mm)
650
色
レッド
奥行(mm)
1070
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1070×650×850
キャスター径(Φmm)
150(静音)
特性
静か
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません