※サンプル画像。キャスターの形状は写真とは異なります。実際は静音キャスターとなります。別画像参照ください。

SW-12-E 木目調サービスワゴン 2段 ボトルラック付 スギモト産業 39432226 SW-12-E 木目調サービスワゴン 2段 ボトルラック付 スギモト産業 39432226

木目調サービスワゴン 2段 ボトルラック付

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39432226 品番SW-12-E
参考基準価格(税別)¥177,600 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

木目調の棚板が落ち着いた雰囲気を演出します。ステンレス製でお手入れが簡単ですので、清潔にご使用いただけます。キャスターは100mm静音仕様。静かでスムーズな移動が可能です。

用途ホテルやレストランを始め、トラットリア、カフェなどでも幅広くご利用いただけます。 材質フレーム=ステンレス製、棚板=木目調化粧板 幅(mm)500 ブラウン 奥行(mm)820 天板寸法(mm)750×500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)820×500×810 キャスター径(Φmm)100(静音) 特性静か
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※キャスターの形状は写真とは異なります。実際は静音キャスターとなります。別画像参照ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする