用途外出先でVGA対応のモニタ、テレビ、プロジェクタ各種に接続
BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(デバイスが選択できる環境)に最適
最新のUSB-C搭載ノートパソコン、Windowsタブレット、Apple MacBook、Google Chromebookで使用可能
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB-C、【4Kサポート】なし材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)80色ブラック高さ(mm)15質量(g)39湿度(%RH)5~90コネクタ形状USB Type-A[9ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス、USB Type-C(USB Power Delivery)メス - USB Type-C[24ピン]オス、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]メス - USB Type-C[24ピン]オス対応【ディスプレイ数】1保存温度(℃)-10~70最大解像度【アナログ】2048×1280@60Hz製品幅(mm)40動作温度(℃)0~45チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL210、NXP-PTN3355ケーブル長(cm)14伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0オス形状USB Type-C[24ピン]メス形状USB Type-A[9ピン]、USB Type-C(USB Power Delivery)、VGA(高密度D-Sub)[15ピン]変換タイプメス - オス