7ポート産業用USB 2.0ハブ 15kV ESDに対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432558 品番HB20A7AME
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

TAA準拠
USB 2.0ポート7口でUSB接続機能を拡張
レベル4のESD耐圧(15KV)
ワイドレンジ 7-48V DC端子台電源:7 〜 48VDC
広い動作温度範囲:-40℃から85℃
ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ

用途
工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ
端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置
業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続
ポート数7 仕様【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式) 材質【エンクロージャ】メタル 長さ(mm)132 幅(mm)63 高さ(mm)42 質量(g)0.404 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 保存温度(℃)-40〜85 動作温度(℃)-40〜85 チップセットGenesysLogic-L852GT USBポート数7 インジケータ【LED】電源 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする