4ポートUSB 3.0ハブ USB-A - 4x USB-A 各ポートごとにオン/オフ・スイッチ付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432594 品番HB30A4AIB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

Mac/Windows/Linuxその他のノートパソコンにUSB 3.0(Type-A)ポート4口を追加するUSB 3.0ハブ
各USBポートのオン・オフスイッチで電力をセーブ
USBバスパワーで外付け電源が不要
本体一体型ケーブル(25cm)で携帯しやすいコンパクトな設計
手間いらずのプラグアンドプレイ実装

用途
外出時にハブを携帯しUSB機器を接続
電力消費が大きいUSB装置を使用する際、使用していないポートをスイッチオフ
オフィス、ホットデスク、ホームオフィス、BYOD(私物デバイス持ち込み)環境に最適
ポート数4 仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.1en 1 (USB 3.0) - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)34.9 サイズコンパクト 質量(g)43 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0 チップセットVIA/VLI-VL817 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)25 インジケータ【LED】ポート電源 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする