4ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 USB-C - 4x USB-A USB PD対応

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432725 品番HB30C4AFPD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

USB Power Delivery 2.0に対応(最大60W)。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電と充電が可能
ノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポート4口を増設するコンパクトなポータブルハブ
SuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート4口を増設するドングルスタイルのハブ。最大5Gbpsのスループットに対応
Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ
下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能
プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応
マルチプラットフォーム互換のユニバーサル製品。各種オペレーティングシステムでのネイティブサポートにより、インストールが簡単(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)
UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠

用途
外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続
ノートパソコンのUSB-C電源アダプタでハブとノートパソコンの両方に同時給電
Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBookなど、ポート数が少ないノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張
ポート数4 仕様【PowerDelivery(W)】60、【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【高速充電ポート】なし セット内容USB-Cハブ、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)93 幅(mm)40 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)11 質量(g)42 電源USB電源 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)10〜90 保存温度(℃)-10 〜 70 動作温度(℃)0〜45 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1/USB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
注意
※ハブのUSB-Cポートは、USB給電にのみ対応しています。 DisplayPort alt モードおよびデータ転送には対応していません。
※すべてのUSB-CポートがUSB Type-C規格の機能に完全対応しているわけではありません。ノートパソコンのUSB-CポートがUSB給電仕様2.0に対応しているか確認してください。
※このハブはUSB給電仕様2.0に対応していないノートパソコンのUSB-Cポートにも接続することができます。ただし、この構成では、ACアダプタがハブに接続されていても、ホスト側ノートパソコンへの電力供給は行いません。
※USB 3.0は、USB 3.1 第一世代(Gen 1)とも呼ばれています。この接続規格は、最大5Gbpsのスピードを提供します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする