4ポートUSB 3.0ハブ USB-C - 4x USB-A 各ポートごとにオン/オフ・スイッチ付き

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432743 品番HB30C4AIB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

USB-C対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンにUSB 3.0(Type-A)ポート4口を追加するUSB-Cハブ
各USBポートのオン・オフスイッチで電力をセーブ
USBバスパワーで外付け電源が不要
本体一体型ケーブル(25cm)で携帯しやすいコンパクトな設計
手間いらずのプラグアンドプレイ実装

用途
外出時にハブを携帯しUSB機器を接続
電力消費が大きいUSB装置を使用する際、使用していないポートをスイッチオフ
オフィス、ホットデスク、ホームオフィス、BYOD(私物デバイス持ち込み)環境に最適
ポート数4 仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB3.1en1(USB3.0)-USB1.1/2.0と下位互換性あり セット内容Hub、クイックスタートガイド 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)85 幅(mm)34.9 ブラック サイズコンパクト 高さ(mm)19.2 質量(g)42 電源USB電源 ケーブル長(m)0.25 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)20〜80 保存温度(℃)-10〜70 動作温度(℃)0〜55 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)25 USBポート数4 インターフェイスUSB 3.0 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0(USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - USB 1.1/2.0と下位互換性あり) コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする