7ポートUSB 3.0ハブ USB Type-C接続 金属ケース USB-C - 5x USB-A/2x USB-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432768 品番HB30C5A2CST
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

7ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口(データのみ)を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル(1m)付きアダプタハブ(SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応)
充電 & 同期:セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属(全ポートで共有)。USB-Aポートは、最大12W(BC 1.2)まで給電可能。チャージングダウンストリームポート(CDP)、および専用チャージポート(DCP)モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能
マウント対応:設置ブラケットが付属し、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き
使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート
幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)

用途
壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートの固定が必要なロケーションに設置
MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張
ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供
自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続
ポート数7 仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり セット内容USB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取り付けネジ、取り付け金具 材質【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm)130 幅(mm)60 ブラック サイズデスクトップ 高さ(mm)26 質量(g)170 ケーブル長(m)1 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)20〜80 保存温度(℃)-20〜50 動作温度(℃)5〜35 ケーブル長(cm)100 USBポート数7 インターフェイスUSB 3.0 プラグタイプM 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/USB 3.1/3.2 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
注意
※USB Type-Cポートはデータのみに対応しています。
※USB 3.0 は別名USB 3.1 Gen 1とも呼ばれています。この接続規格は、最大で5Gbpsのスピードを提供します。
このハブは、DP AltモードとUSB給電(PD)には対応していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする