2ポートUSB 3.1(10Gbps)増設PCI Expressインターフェースカード USB Type-A(外部ポート x1/ 内部ポート x1)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432874 品番PEXUSB311EI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

コンピュータ筐体の内外で10Gbpsスループットに対応、ファイル転送やUSB 3.1デバイスへのアクセスを高速に実行
多くのOSでネイティブサポートされており、セットアップが簡単
標準およびロープロファイルのシステムで使用可能なデュアルプロファイル設計
コスト効率の高い下位互換性
内蔵SATA電源コネクタでハイパワーUSBデバイスに対応
UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
ユニバーサル・シリアル・バス3.1仕様改訂1.0とユニバーサル・シリアル・バス仕様改訂2.0に準拠
PCI Express規格改訂3.0 に準拠したPCIe x4 インターフェイス
フルプロファイル用ブラケットを装着した状態で提供。小型コンピュータ用ロープロファイル(ハーフハイト)ブラケットも同梱

仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.1仕様Rev. 1.0 、 USB仕様Rev. 2.0 、 PCI Express基本仕様Rev. 3.0、Intel xHCI仕様Rev. 1.1、 UASP (USB接続SCSI プロトコル)、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps)、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10bps) インターフェースUSB3.1en2 長さ(mm)90 幅(mm)18 高さ(mm)120 質量(g)51 ポート数2 対応OSWindows 7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。MacOS X 10.9〜10.10。Linux 3.5〜4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×4 保存温度(℃)-20〜60 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットASMedia-ASM1142 USBタイプUSB3.1en2-10bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】10
注意
※本カードの最大スループットは、バスインタフェースによって制限されます。PCI Express Gen 1.0の最大スループットは2.5Gbps、PCI Express Gen 2.0の最大スループットは5.0Gbps、PCI Express Gen 3.0の最大スループットは10Gbpsとなります。
※利用可能な帯域幅 (10Gbps) は、2つのポートで平等に共有されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする