USB 3.0 2ポート増設PCI Expressインターフェースカード UASP対応 2x USB 3.0 5Gbps 拡張用PCIe接続ボード SATA電源端子付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432935 品番PEXUSB3S24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

UASP対応外付けUSB 3.0 ポート x2
最大データ転送速度5 Gbps
PCI Express 2.0規格に準拠
USB1ポートあたり900mAを供給するSATA電源コネクタ(オプション)
USB Battery Charging Specification 1.2対応
USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠
USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性
ロープロファイル対応ブラケット同梱

用途
旧型PCIeベースシステムをUSB 2.0対応からUSB 3.0対応にアップグレード
外付けポート2口を増設してシステムのUSB機能を拡張
外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレーヤー、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲームコントローラ、デジタルカメラ等をコンピュータに接続
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン) インターフェースUSB3.0 長さ(mm)65 幅(mm)18 高さ(mm)120 質量(g)40 ポート数2 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31〜4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×1 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】5
注意
※本カードの最大スループットは、バスインタフェースによって制限されます。PCI ExpressのGen 1.0対応のコンピューターで使用する場合は、最大スループットは2.5 Gbpsです。PCI ExpressのGen 2.0対応のコンピューターで使用する場合は、最大スループットは5 Gbpsです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする