3ポートUSB 3.0/ 1ポートギガビットイーサネット増設PCI Expressインターフェースカード

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432953 品番PEXUSB3S3GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

USB 3.0(x3)とギガビットイーサネット(x1)を一枚のカードに統合し、PCIeスロットの空きを確保
標準およびローププロファイルのコンピュータ両方に設置できるデュアルプロファイル設計
USB 1.x/2.0との下位互換性あり。既存デバイスを接続しアップグレードコストを回避
ポート1口につき、900mAを提供するSATA電源で電力消費が多いUSB機器にも対応
PCI Express 2.0 仕様準拠のPCIe x1インターフェイス
Wake-On-LAN、省電力型イーサネット、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先エンコーディングに対応

用途
タブレット、スマートフォン、外付けハードドライブ、プリンタその他のUSBベースの機器をコンピュータに接続
自作PC、コンピュータのアップグレードで拡張性の高い接続オプションを実装
オンボードUSB 3.0/RJ45ポートのアップグレードまたは交換
仕様【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0仕様Rev. 1.0、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【オートMDIX】あり、【フルデュプレックスサポート】あり、【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】RJ-45、USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【オートニゴシエーション】あり、【内部ポート】SATAパワー(15ピン) インターフェースRJ45(ギガビットイーサネット)、USB3.0 ポート数3 対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2016。Linux 2.6.31〜4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIExpressx1 時間【MTBF】1920042時間 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720201、Realtek-RTL8153 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】アクティビティ(オレンジ)、リンク(グリーン) USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載
注意
※このカードの最大スループットは、バスインターフェイスに制限されます。PCI Express Gen 1.0 対応コンピュータの場合、最大スループットはレーンごとに2.5Gbpsとなります。PCI Express Gen 2.0対応コンピュータの場合、最大スループットは5Gbpsとなります。
※UASP(USB Attached SCSI Protocol)は、Windows 8, 8.1、Server 2012、Linuxカーネル2.6.37以降でサポートされています。テスト結果はIntel Ivy Bridgeシステム、StarTech.com製アドオンUSB 3.0カード、StarTech.com製UASP対応ケース、SATA 3.0ソリッドステートドライブを使用して得られたものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする