USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 2個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432978 品番PEXUSB3S42V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

2つの独立バスで4つの外付けUSB 3.0ポートを追加
2つのポートにつき最大5 Gbps、合計で10 Gbpsの転送帯域幅をサポート
4つのすべてのポートでUASPをサポート
PCI Express 2.0規格に準拠したPCIe x4インターフェース
オプションのペリフェラル/SATA電源コネクタでUSBポートあたり900mAを給電
USB Battery Charging Specification 1.2対応(Apple Modeのみ)
USB 3.0 rev 1.0およびIntel xHCI rev 1.0規格に完全準拠
USB 2.0、USB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性
ロープロファイル対応ブラケット同梱
システムの電源を切らずに、デバイス挿抜が可能なホットスワップ機能

インターフェースUSB3.0 仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) 長さ(mm)167 幅(mm)15 高さ(mm)120 質量(g)90 ポート数4 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31〜4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×4 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】2つのポートあたり5Gbps。合計で10Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする