USB 3.0 4ポート増設PCI Expressインターフェースカード 4個の専用5Gbpsチャネル UASP対応 SATA/ペリフェラル電源端子付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39432987 品番PEXUSB3S44V
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高性能拡張カード:各ポートで最大5 Gbpsの帯域幅を持つ4口の独立チャンネルを備え、USB 3.0デバイスの使用効率向上を実現する4ポートUSB 3.0 PCIe拡張カード
電源と充電:オプションのペリフェラル電源(LP4)、または、SATA電源コネクター経由でUSBデバイスに給電が可能なUSB 3.0増設用インターフェースカード
マルチユースUSBコネクター:PCI Expressスロットに装着し、外付けハードドライブ、VRヘッドセット、ゲームコントローラー、デジタル機器などをPCに接続可能なUSBハブ増設ボード
UASP対応USB3.0:UASP対応HDDケースとの併用で従来のUSB 3.0に比べ速度性能が最大70%向上するPCIe-USBアダプターカード
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
旧型PCIeベースシステムをUASP対応USB 3.0ベースにアップグレード
外付けポートを4口増設し、外付けHDD、CD / DVDドライブ、MP3プレイヤ、プリンタ、スキャナ、ウェブカム、ゲーム機、デジタルカメラ等を接続
仕様【UASPサポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 Specification Rev. 1.0、USB Battery Charging Specification Rev.1.2(Apple Modeのみ)、PCI Express Base Specification Rev. 2.0、Intel xHCI Specification Rev. 1.0、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)、ペリフェラル電源(大容量モレックス4ピン) インターフェースUSB3.0 長さ(mm)167 幅(mm)15 高さ(mm)120 質量(g)92 ポート数4 ケーブル長(m)【最大】3 対応OSWindows Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2008 R2/2012/2012 R2/2016。Linux 2.6.31〜4.11.x (LTSバージョンのみ) コネクタ形状PCIE×press×4 カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む) チップセットRenesas/NEC-μPD720202 USBタイプUSB3.0-5bit/s ポートの種類基板上に搭載 転送速度(Gbps)【最大データ】ポートあたり5Gbps。合計で20Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする