インターフェースUSB3.0
仕様【UASPサポート】あり、【バス型】PCI Express、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、【内部ポート】SATA パワー(15ピン)
長さ(mm)75
幅(mm)19
高さ(mm)68
質量(g)68
ポート数4
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10。Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016
コネクタ形状PCIE×press×1
保存温度(℃)-25〜70
カード標準プロファイル(LP取り付け金具を含む)
動作温度(℃)5〜50
チップセットRenesas/NEC-μPD720201
USBタイプUSB3.0-5bit/s
ポートの種類基板上に搭載