USB 3.0ハブ/Type-A 接続/3ポート/3x USB 3.2 Gen 1 Type-A/5Gbps/有線LANアダプター内蔵/バスパワー/27cm一体型ケーブル/RJ45 ギガビットイーサネット/USB増設用ハブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433048 品番ST3300G3UA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

3ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクター、3x USB-Aポート、耐久性の高いアルミニウム筐体、過電流保護機能(OCP)、Wake on LAN(WoL)機能を搭載したバスパワーUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ
ギガビットイーサネット:ノートPCやデスクトップに安定・安全性に優れたネットワーク接続を提供するギガビット有線LANアダプター搭載。GbEコントローラはIEEE 802.3u/ab規格に完全準拠し、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタグに対応
バスパワーUSBハブ:最大5Gbpsのデータ転送速度と最大4.5Wの電力共有に対応したUSB Type-Aハブ(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に便利
互換性:OSに依存せず。Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを搭載したLenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどUSB Type-A搭載デバイスに対応。USB 2.0デバイスと下位互換
ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応

用途
会議室、教室、ホテルなど、Wi-Fiが限られている(あるいは使用できない)環境で有線Gigabitネットワークに接続
USB 3.0ポートを増設し、家庭、オフィス、外出先で周辺機器を接続
スタイリッシュな外観のハブでMacBook、Ultrabookなどノートパソコンの接続機能を拡張
ポート数3 仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり シルバー&ホワイト 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Windows Server 2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0 制御【フロー】全二重フロー制御 チップセットGenesysLogic-L3520、Realtek-RTL8153 USBポート数3 ジャンボフレーム【サポート】最大9K インジケータ【LED】リンク/アクティビティ(ネットワーク)、電源 転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet、全二重通信) インターフェイス-アップストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
注意
※USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする