4ポートUSB 2.0ハブ 本体一体型ケーブル付き

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433066 品番ST4200MINI2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体
4口のUSB 2.0ポート(最大で480Mbpsのスループット)
本体一体型のケーブルがついたUSBバスパワー対応ハブ。携帯に最適
マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単
本体の片側にポートを集めたレイアウトでデバイス挿抜時のポートアクセスが簡単
プラグアンドプレイ実装、ホットスワップとホットプラグに対応

用途
ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能
家庭やオフィス、ホットデスク環境で使用し、複数デバイスにUSBハブを提供
手の届きにくいUSBポートをよりアクセスしやすく配置
サイズの大きいUSBプラグをコンピュータに接続
ポート数4 仕様【UASPサポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0 セット内容USB2.0ハブ 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)82 ブラック&シルバー 高さ(mm)15 質量(g)0.033 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 湿度(%RH)0〜90 コネクタ形状USBType-A(4ピン) 保存温度(℃)-10〜70 動作温度(℃)0〜40 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)15.5 転送速度(Gbps)【最大データ】0.48 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする