4ポートUSB 3.0ハブ/急速充電/USB-A x4/SuperSpeed 5Gbps/USBバスパワー & セルフパワー(ACアダプタ付属)/USB 3.1 Gen 1/小型USBハブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433118 品番ST4300MINI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

パフォーマンス:USB Type-Aポート4口を増設するUSB 3.0ハブ(5Gbps)。4ポートのうち1口でBC 1.2に対応、USB周辺機器の充電が可能。USBバスパワー、または付属の電源アダプタでより高い性能を発揮
ACアダプタ付きUSBハブ:1つのポートで15Wの電力を共有しBC 1.2 急速充電(1.5A/7.5W)をサポート。HDD/SDDケースなどの高性能デバイスではACアダプタで給電可能
コンパクトUSBハブ:ノートパソコンバッグに軽く収まるスリムな設計、一体型のUSB-Aホストケーブル付き。場所を取らず、自宅・オフィスの小さなスペースに最適
高速データ転送:最大5GbpsのSuperSpeedに対応するUSB 3.1 Gen 1ハブ。外付けストレージ、SSD、USBメモリなど複数の周辺機器を接続
互換性:Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど各種OSでドライバのセットアップが不要、活線挿抜が可能。USB 1.x および 2.0と下位互換性あり(速度は低下)

用途
付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能
外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続
オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適
ポート数4 仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)292 幅(mm)35 ブラック サイズコンパクト 質量(g)56 ケーブル長(m)0.15 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0 時間【MTBF】40103時間 チップセットVIA/VLI-VL813 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)15 USBポート数4 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
注意
※各USB-Aポートで、USBバッテリ充電仕様(USB Battery Charging Specification)1.2に対応しています。一度に一台の充電が推奨されます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする