4ポートUSB 3.0ハブ 充電用USBポート x3 搭載(2x 1A / 1x 2A) 壁取付け用ブラケット付属

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433154 品番ST4300U3C3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

4口のUSB 3.0ハブポートと3口のUSB充電専用ポート(2 x 1A、1 x 2A)を提供
USBバッテリ充電仕様1.2をサポート。Apple、Samsung Galaxy 端末に対応
SuperSpeed USB 3.0に準拠し、5Gbpsの性能に対応
USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
コンパクトなメタル製ケース
壁面設置用ブラケット付属

用途
ITヘルプデスク、修理ショップなどの環境で複数の端末を同時に充電できるUSBハブを提供
壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用
家庭やオフィスでUSB 3.0機能を拡張
ポート数7 仕様【高速充電ポート】あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】アルミ 長さ(mm)110 幅(mm)45 ブラック サイズデスクトップ 高さ(mm)24 質量(g)131 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-A(4ピン)USB2.0、USBType-B(9ピン)USB3.0 チップセットVIA/VLI-VL812 インジケータ【LED】ハブポート接続LED、電源 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A
注意
※USB 2.0ホストポートに接続する場合は、性能が限られることがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする