SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性あり USB 3.0、2.0/1.x、いずれの対応デバイスにも完全対応 ネジロック式USBケーブル(別売)に対応 内蔵のデュアルレギュレータ電源回路により、ポートごとに最大900mAの安定的かつ信頼できる電力を供給 バスパワー、同軸電源アダプタ、端子台スタイルの電源投入オプションに対応 オールメタル構造 事前に取り付けられた表面取り付け金具 プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応