4ポート USB3.0ハブ 2.4アンペア急速充電専用ポート x1 搭載

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39433179 品番ST53004U1C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698

2.4A対応USB高速充電ポートでスマートフォンやタブレットを素早く充電
デスクトップ/ノートパソコンに4口のUSB 3.0ポートを増設し、複数のUSBデバイスを接続
USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電
スタイリッシュでコンパクトなデザイン
最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット
USB電源、または同梱の電源アダプタによるセルフパワー性能
プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
ポートの状態を示すLEDインジケータ
USB 1.x/2.0との下位互換性

ポート数4 仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電規格1.2、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)103 幅(mm)60 ブラック サイズデスクトップ 質量(g)75 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0 チップセットVIA/VLI-VL812 電源供給方式セルフパワー インジケータ【LED】ポートステータス(青) 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-ダウンストリームType-A
注意
※USB 2.0ホストポートに接続した場合、性能が限定される場合があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする